{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Batterien | 3 | |
| maximaler Wägebereich | 500 kg | |
| Ablesung | 1.000 g | |
| Herstellerbezeichnung | HCB | |
| Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081561 LR6 | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Gehäuse Breite | 80 mm | |
| Gehäuse Tiefe | 42 mm | |
| Gehäuse Höhe | 152 mm | |
| Nettogewicht | 0,35 kg | |
| Produktart | Hänge-/Kranwaage |
| Artikelnummer | 648397 | |
| Katalognummer | 479435 | |
| EAN / GTIN | 4045761144460 | |
| Herstellernummer | HCB 0.5T-3 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com |