Digitaler Feinverstellkopf HW, Anbindung: HW50

Artikel-Nr.: 626077 Katalog-Nr.: 237602
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 1’165.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anbindung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anbindung HW50
Innenkühlung ja
passende Wendeschneidplatte CC..09T3..
Spindelbereich-⌀ 66,9 mm - 87,1 mm
Nutzlänge L1 90 mm
Wendeplattenschraube 237606 Gr. 2
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 626077
Katalognummer 237602
EAN / GTIN 4045197816634
Herstellernummer 237602 HW50
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Zustellgenauigkeit 0,001 mm im ⌀ über Anzeigeeinheit Nr. 237601.

Verwendung:

Vorzugsweise mit Wendeplatte Nr. 237695237698.
Mit Aufnahme Nr. 237651237656.

Hinweis:

Wendeplattenhalter 237604 5 für Erweiterung auf ⌀-Bereich von 104,9 bis 134,1.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb