HOLEX Pro Steel VHM-Torusfräser HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 12/3,0mm

Artikel-Nr.: 613437 Katalog-Nr.: 206357
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 77.90
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC / R1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: 0 / −0,03
  • Zähnezahl Z: 4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Serie Pro Steel
Schneiden-⌀ DC 12 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ 0 / −0,03
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 38 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidenlänge Lc 26 mm
Schneidenradius R1 3 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 38 mm
Freistellungs-⌀ D1 11,5 mm
Gesamtlänge L 83 mm
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,07 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,09 mm
Farbring grün
Produktart Torusfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 613437
Katalognummer 206357
EAN / GTIN 4045197770486
Herstellernummer 206357 12/3,0
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
260
Stahl < 750 N/mm²
P
240
Stahl < 900 N/mm²
P
180
Stahl < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
250
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Toleranz: Schneidenradius R1 = ±0,03 mm.

Vorteil:

HPC-Fräser mit verschiedenen Eckenradien für alle radialen Übergänge.
Optimierte Nutenform, exzentrischer Hinterschliff, große Spanräume.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Pro Steel" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb