{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Nenn-⌀ DC | 6,7 mm | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Norm | DIN 338 | |
| Typ | N | |
| Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
| Anzahl Schneiden Z | 2 | |
| Spitzenwinkel | 118 Grad | |
| empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 53 mm | |
| Spiralwinkel | 30 Grad | |
| Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
| Innenkühlung | nein | |
| Spannutenlänge Lc | 63 mm | |
| Gesamtlänge L | 101 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 6,7 mm | |
| Schafttoleranz | h7 | |
| Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/U | |
| Farbring | ohne | |
| Produktart | Spiralbohrer |
| Artikelnummer | 610603 | |
| Katalognummer | 122251 | |
| EAN / GTIN | 4045197749451 | |
| Herstellernummer | 122251 6,7 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |