VHM-Spiralbohrer, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,8mm

Artikel-Nr.: 610565 Katalog-Nr.: 122251
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 19.80
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h7
  • Anzahl Schneiden Z: 2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 2,8 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 338
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h7
Anzahl Schneiden Z 2
Spitzenwinkel 118 Grad
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 28,8 mm
Spiralwinkel 30 Grad
Schaft Zylinderschaft mit h7
Innenkühlung nein
Spannutenlänge Lc 33 mm
Gesamtlänge L 61 mm
Schaft-⌀ Ds 2,8 mm
Schafttoleranz h7
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 0,05 mm/U
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 610565
Katalognummer 122251
EAN / GTIN 4045197749079
Herstellernummer 122251 2,8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
260
Alu (kurzspanend)
N
180
Alu > 10% Si
N
180
Stahl < 500 N/mm²
P
90
Stahl < 750 N/mm²
P
90
Stahl < 900 N/mm²
P
80
Stahl < 1100 N/mm²
P
60
Stahl < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
90
CuZn
N
180
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Ähnlich DIN 338.
Mit gleichem Nenn- und Schaft-⌀.
TiAlN-Beschichtung für noch bessere Leistung.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
Rutschsichere Spannung im Bohrfutter Nr. 341050 mit diamantbeschichteten Spannbacken.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb