{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schleifmittelkurzzeichen | A | |
| Spezifikation | A46-BF | |
| Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
| Formbeschreibung | gerade | |
| Scheiben-⌀ | 230 mm | |
| Scheibenbreite | 1,9 mm | |
| Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
| für Materialstärken | 5,7 mm - 9,5 mm | |
| empfohlener Anstellwinkel | 90 Grad | |
| optimiert für Werkstoff | INOX | |
| Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
| maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
| Produktart | Trennscheibe |
| Artikelnummer | 590787 | |
| Katalognummer | 563272 | |
| EAN / GTIN | 4045197967473 | |
| Herstellernummer | 563272 230 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |