Trennscheibe, Hochleistungsausführung extra schmal, INOX, Scheiben-⌀: 115mm

Artikel-Nr.: 528287 Katalog-Nr.: 563272
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 2.70

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 2.92 / 1 Stück
  • ab 25 Stück
    CHF 2.43 / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
587 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Scheiben-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Formbeschreibung: gerade
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • empfohlener Anstellwinkel: 90

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen A
Spezifikation A60R-BF
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Formbeschreibung gerade
Scheiben-⌀ 115 mm
Scheibenbreite 1 mm
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
für Materialstärken 3 mm - 5 mm
empfohlener Anstellwinkel 90 Grad
optimiert für Werkstoff INOX
Antriebsmaschine Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
Produktart Trennscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 528287
Katalognummer 563272
EAN / GTIN 4045197967442
Herstellernummer 563272 115
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Spezialtyp für INOX.
Neue, nach modernster Technologie gefertigte Hochleistungsausführung mit deutlichem Produktivitätsvorteil und exzellentem Schnittgefühl. Erhöhte Schnittleistung durch raue, freischleifende Seitenflächen, hervorragende Standzeit, verbessertes Anschnittverhalten.
Die geringe Scheibenstärke ermöglicht schnelles Trennen ohne Kraftanstrengung mit hoher Zeiteinsparung. Saubere Schnittflächen, kaum Gratbildung.

Spezifikation:

A60R-BF.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb