Kleinfrässtift Z FINE − sehr fein, HM, Typ: M0311

Artikel-Nr.: 590672 Katalog-Nr.: 546840
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 15.10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schaft-⌀: 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Zahnung Z FINE
Zahnung Kurzzeichen Z FINE
Zahnungsfeinheitsgrad sehr fein
Schneidstoff HM
Form M0311
Formbeschreibung Spitzkegel
Kopf-⌀ 3 mm
Kopflänge 11 mm
Gesamtlänge 40 mm
Schaft-⌀ 3 mm
Produktart Frässtift

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 590672
Katalognummer 546840
EAN / GTIN 4045197726452
Herstellernummer 546840 M0311
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 

Beschreibung

Ausführung:

GARANT- Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall.
HM-Kleinfrässtifte mit Schaft-⌀ 3 mm.

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb