{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Zahnung Z FINE | |
| Zahnung Kurzzeichen | Z FINE | |
| Zahnungsfeinheitsgrad | sehr fein | |
| Schneidstoff | HM | |
| Form | I0408 | |
| Formbeschreibung | Innen | |
| Kopf-⌀ | 4 mm | |
| Kopflänge | 8 mm | |
| Gesamtlänge | 50 mm | |
| Schaft-⌀ | 3 mm | |
| Produktart | Frässtift |
| Artikelnummer | 228779 | |
| Katalognummer | 546840 | |
| EAN / GTIN | 4045197156655 | |
| Herstellernummer | 546840 I0408 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |