Grundbacken-Set 3-teilig, gerade Verzahnung, für Futter-Typ: 200

Artikel-Nr.: 590103 Katalog-Nr.: 313207
Setpreis 3 Stück (CHF 96.39 / 1 Stück)
Netto: CHF 267.50
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Futter-Typ Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Futter-Typ 200 mm
Länge L 85 mm
Breite B 22 mm
Nutenbreite A 20 mm
Bohrungsabstand b 40 mm
Stegbreite D 10 mm
Produktart Keilstangenfutter-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 590103
Katalognummer 313207
EAN / GTIN 2050001929006
Herstellernummer 0159100
Hersteller/verantwortliche Person SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Beschreibung

Verwendung:

Da sich die Backen innerhalb weniger Sekunden wechseln oder auf den gewünschten Durchmesser verschieben lassen, ist es sinnvoll, mehrere Backeneinheiten einsatzbereit an der Maschine zu haben. Man erreicht dadurch ein Minimum an Umrüstzeiten. Die Backeneinheiten bestehen z. B. aus mehreren Sätzen Grundbacken mit ungestuften weichen Aufsatzbacken, die auf die gewünschten Durchmesser ausgedreht werden. Dieser Rationalisierungseffekt ist nicht nur für NC-Maschinen notwendig, sondern auch für jede Drehmaschine wesentlich.
Zur Aufnahme von harten oder weichen Aufsatzbacken. Befestigungsschrauben für Aufsatzbacken werden mitgeliefert.