Grundbacken-Set 3-teilig, gerade Verzahnung, für Futter-Typ: 160

Artikel-Nr.: 590102 Katalog-Nr.: 313207
Setpreis 3 Stück (CHF 91.70 / 1 Stück)
Netto: CHF 254.50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Futter-Typ Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Futter-Typ 160 mm
Länge L 65 mm
Breite B 20 mm
Nutenbreite A 18 mm
Bohrungsabstand b 32 mm
Stegbreite D 8 mm
Produktart Keilstangenfutter-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 590102
Katalognummer 313207
EAN / GTIN 2050001928993
Herstellernummer 0159106
Hersteller/verantwortliche Person SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Beschreibung

Verwendung:

Da sich die Backen innerhalb weniger Sekunden wechseln oder auf den gewünschten Durchmesser verschieben lassen, ist es sinnvoll, mehrere Backeneinheiten einsatzbereit an der Maschine zu haben. Man erreicht dadurch ein Minimum an Umrüstzeiten. Die Backeneinheiten bestehen z. B. aus mehreren Sätzen Grundbacken mit ungestuften weichen Aufsatzbacken, die auf die gewünschten Durchmesser ausgedreht werden. Dieser Rationalisierungseffekt ist nicht nur für NC-Maschinen notwendig, sondern auch für jede Drehmaschine wesentlich.
Zur Aufnahme von harten oder weichen Aufsatzbacken. Befestigungsschrauben für Aufsatzbacken werden mitgeliefert.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb