{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | ROTA-S plus | |
| Norm | DIN 702-4 | |
| Typ | 200 | |
| Spannbereich mit harten Aufsatzbacken außen | 8 mm - 208 mm | |
| Spannbereich mit harten Aufsatzbacken innen | 72 mm - 224 mm | |
| Spannhub pro Backe S | 7 mm | |
| Außen-⌀ A | 206 mm | |
| Durchlass E | 52 mm | |
| Futterhöhe D | 86,3 mm | |
| Zentrier-⌀ B | 185 mm | |
| Schlüssel Innensechskant K | 12 mm | |
| Gewicht | 16,2 kg | |
| maximale Drehzahl | 4.800 min-1 | |
| Farbcode für Zubehör | Schunk Keilstangen-Drehfutter und Backen | |
| Produktart | Keilstangenfutter |
| Artikelnummer | 590074 | |
| Katalognummer | 313115 | |
| EAN / GTIN | 2050001928719 | |
| Herstellernummer | 0819202 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com |