Halter für Weldonschäfte, zylindrisch, schlank, Spann-⌀ D1: 20mm

Artikel-Nr.: 589382 Katalog-Nr.: 300415
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 167.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 20 mm
Innenkühlung ja
Außen-⌀ D 32 mm
L1 100 mm
⌀ D2 31 mm
Gesamtlänge L 160 mm
Produktart Flächenspannfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 589382
Katalognummer 300415
EAN / GTIN 4045197701855
Herstellernummer 300415 20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Zylindrischer Halter mit Weldon-Schaft und einer Klemmschraube zur Werkzeugspannung. ⌀6 mm Durchgangsbohrung für Innenkühlung vorhanden.

Vorteil:

Geringe Störkontur durch schlanke Bauweise und Variation der Spannlängen.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Ausführung:

Ausführung Spannschraube: M16 × 1 – SKT 5

Lieferumfang:

Inklusive Klemmschraube Nr. 300416.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb