{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Spann-⌀ D1 | 16 mm | |
| Innenkühlung | ja | |
| Außen-⌀ D | 25 mm | |
| L1 | 100 mm | |
| ⌀ D2 | 26 mm | |
| Gesamtlänge L | 156 mm | |
| Produktart | Flächenspannfutter |
| Artikelnummer | 589380 | |
| Katalognummer | 300415 | |
| EAN / GTIN | 4045197701831 | |
| Herstellernummer | 300415 16 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |