• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Digitale Bügelmessschraube, Messbereich: 0-25mm

Artikel-Nr.: 589134 Katalog-Nr.: 421490
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 148.96
inkl. vRG CHF 0.46

  • CHF 9.84 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 6.70 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen

  • CHF 25.57 /Stk.
  • CHF 39.78 /Stk.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: DIN 863
  • IP-Schutzart: IP 54
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 863
Messbereich 0 mm - 25 mm
Ablesung 0,001 mm
Fehlergrenze 4 µm
Spindel-⌀ 6,5 mm
Spindelsteigung 0,5 mm
IP-Schutzart IP 54
Messtechnik digital
Verpackung stabile Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 357
Produktart Bügelmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 589134
Katalognummer 421490
EAN / GTIN 4045197701879
Herstellernummer 421490 0-25
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gut ablesbare Anzeige. Hartmetallbestückte Messflächen.
Digitale und analoge Ablesung. Staub- und spritzwassergeschütztes Metallgehäuse.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357. 1 Steckkugel zur Messung gekrümmter Flächen.
Ab Größe 25−50, 1 Einstellmaß.