{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm | ISO 3611 | |
| Messbereich | 0 mm - 25 mm | |
| Ablesung | 0,001 mm | |
| Messabweichung E MPE | ±2 µm | |
| Spindel-⌀ | 6,5 mm | |
| Spindelsteigung | 0,5 mm | |
| IP-Schutzart | IP 54 | |
| Messtechnik | digital | |
| Verpackung | stabile Box | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
| Batterietyp | Knopfzelle | |
| Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
| Produktart | Bügelmessschraube |
| Artikelnummer | 2019723 | |
| Katalognummer | 421492 | |
| EAN / GTIN | 4062406051488 | |
| Herstellernummer | 421492 0-25 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |