Non-Permanentmarker SL130, Schriftfarbe: B

Artikel-Nr.: 564251 Katalog-Nr.: 085170
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 4.65
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schriftfarbe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schreibfarbe blau
maximale Strichstärke 4 mm
minimale Strichstärke 2 mm
UV-beständig ja
wasserfest nein
Herstellerbezeichnung SL130
Produktart Lackmarker

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 564251
Katalognummer 085170
EAN / GTIN 3660447101974
Herstellernummer 31200426
Hersteller/verantwortliche Person LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 BLYES, Frankreich, www.lacoindustries.com

Beschreibung

Ausführung:

Kreide-Wasserbasierende Tusche. Rundspitze für 2 − 4 mm breite Markierungen. UV-beständig.

Verwendung:

Die Markierungen können einfach mit Wasser abgewischt werden, ohne dabei Spuren oder Rückstände zu hinterlassen.