Non-Permanentmarker SL130, Schriftfarbe: R

Artikel-Nr.: 564248 Katalog-Nr.: 085170
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 4.65
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schriftfarbe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schreibfarbe rot
maximale Strichstärke 4 mm
minimale Strichstärke 2 mm
UV-beständig ja
wasserfest nein
Herstellerbezeichnung SL130
Produktart Lackmarker

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 564248
Katalognummer 085170
EAN / GTIN 3660447101967
Herstellernummer 31200326
Hersteller/verantwortliche Person LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 BLYES, Frankreich, www.lacoindustries.com

Beschreibung

Ausführung:

Kreide-Wasserbasierende Tusche. Rundspitze für 2 − 4 mm breite Markierungen. UV-beständig.

Verwendung:

Die Markierungen können einfach mit Wasser abgewischt werden, ohne dabei Spuren oder Rückstände zu hinterlassen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb