Lackmarker PRO-LINE® HP, Schriftfarbe: BL

Artikel-Nr.: 564240 Katalog-Nr.: 085162
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 4.32
inkl. VOC CHF 0.02
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schriftfarbe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schreibfarbe schwarz
maximale Strichstärke 3 mm
minimale Strichstärke 1 mm
schnelltrocknend ja
UV-beständig ja
wasserfest ja
Herstellerbezeichnung PRO-LINE HP
Produktart Lackmarker

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 564240
Katalognummer 085162
EAN / GTIN 0048615969633
Herstellernummer 096963
Hersteller/verantwortliche Person LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 BLYES, Frankreich, www.lacoindustries.com

Beschreibung

Ausführung:

Geruchloser Lack, Rundspitze. UV- und wasserbeständig.
Für 2 - 4 mm breite Markierungen.

Verwendung:

Optimal für Markierungen auf öligen, beschichteten und kalten Oberflächen. „IMDS registriert“.