Lackmarker PRO-LINE® HP, Schriftfarbe: Y

Artikel-Nr.: 564239 Katalog-Nr.: 085162
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 4.32
inkl. VOC CHF 0.02
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
162 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schriftfarbe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schreibfarbe gelb
maximale Strichstärke 3 mm
minimale Strichstärke 1 mm
schnelltrocknend ja
UV-beständig ja
wasserfest ja
Herstellerbezeichnung PRO-LINE HP
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen
Produktart Lackmarker

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 564239
Katalognummer 085162
EAN / GTIN 0048615969619
Herstellernummer 096961
Hersteller/verantwortliche Person LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 BLYES, Frankreich, www.lacoindustries.com

Beschreibung

Ausführung:

Geruchloser Lack, Rundspitze. UV- und wasserbeständig.
Für 2 - 4 mm breite Markierungen.

Verwendung:

Optimal für Markierungen auf öligen, beschichteten und kalten Oberflächen. „IMDS registriert“.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb