Permanentmarker Dura-Ink® 15, Schriftfarbe: BL

Artikel-Nr.: 564232 Katalog-Nr.: 085154
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 1.20
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1’677 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schriftfarbe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Dura Ink 15
maximale Strichstärke 3 mm
minimale Strichstärke 1,5 mm
Schreibfarbe schwarz
Kappe umsteckbar ja
wasserfest ja
Produktart Permanentmarker

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 564232
Katalognummer 085154
EAN / GTIN 0048615960234
Herstellernummer 096023
Hersteller/verantwortliche Person LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 BLYES, Frankreich, www.lacoindustries.com

Beschreibung

Ausführung:

Dura-Ink® 15 mit Rundspitze, Strichstärke 1,5 − 3 mm.

Verwendung:

Zum Beschriften der verschiedensten Materialien wie Metall, Kunststoff, Holz, etc.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb