Permanentmarker Dura-Ink® 15, Schriftfarbe: B

Artikel-Nr.: 564231 Katalog-Nr.: 085154
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1’385 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schriftfarbe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Dura Ink 15
maximale Strichstärke 3 mm
minimale Strichstärke 1,5 mm
Schreibfarbe blau
Kappe umsteckbar ja
wasserfest ja
Produktart Permanentmarker

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 564231
Katalognummer 085154
EAN / GTIN 0048615960258
Herstellernummer 096025
Hersteller/verantwortliche Person LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 BLYES, Frankreich, www.lacoindustries.com

Beschreibung

Ausführung:

Dura-Ink® 15 mit Rundspitze, Strichstärke 1,5 − 3 mm.

Verwendung:

Zum Beschriften der verschiedensten Materialien wie Metall, Kunststoff, Holz, etc.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb