Montage-Werkzeugsortiment, 59-teilig mit Montagetasche

Artikel-Nr.: 227986 Katalog-Nr.: 680302
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Setpreis 59 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeugsortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 227986
Katalognummer 680302
EAN / GTIN 7612908307117

Beschreibung

Verwendung:

Enthält hochwertige Qualitätswerkzeuge für Wartung und Instandhaltung von Anlagen, Maschinen, Geräten etc.

Lieferumfang:

STABILA® Holz-Gliedermaßstab: 1 St. Nr. 466005 Gr. 2
Drahtbürste: 1 St. Nr. 575000 Gr. 3
DICK Werkstattfeilen-Satz, Hieb 2 mit Heft, sortiert in Rolltasche: 1 St. Nr. 517200 Gr. 200 (5-teilig)
PUK® Universalsäge: 1 St. Nr. 581220 Gr. 150
GARANT Doppelmaulschlüssel-Satz 6 − 34 mm mit Halter: 1 St. Nr. 610610 Gr. 12 (6×7 - 30×34 mm) mit 1 St. Nr. 611500 Gr. 12
6-kant-Winkelschraubendreher-Satz mit Kunststoffhalter: 1 St. Nr. 626072 Gr. 8 (2 - 10 mm)
PB Swiss Tools Schlitz-Schraubendreher-Satz: 1 St. Nr. 660910 Gr. 5 (3,5 - 8 mm)
PB Swiss Tools Winkelschraubendreher für Schlitz: 1 St. Nr. 664800 Gr. 6,5
Spannungsprüfer bis 250 V: 1 St. Nr. 665022 Gr. 3,5
PB Swiss Tools Schraubendreher für Phillips: Je 1 St. Nr. 668100 Gr. 1; 2
KNIPEX® Kombizange: 1 St. Nr. 701500 Gr. 180
KNIPEX® Wasserpumpenzange: 1 St. Nr. 705500 Gr. 250
KNIPEX® Beißzange: 1 St. Nr. 706610 Gr. 210
Universal-Gripzange: 1 St. Nr. 708205 Gr. 250
KNIPEX® Flachrundzange mit Schneide: 1 St. Nr. 713150 Gr. 160
Innen-Einsprengzange gerade: 1 St. Nr. 719805 Gr. J2
Außen-Einsprengzange gerade: 1 St. Nr. 719905 Gr. A2
KNIPEX® Seitenschneider: 1 St. Nr. 724900 Gr. 160
RENNSTEIG Flachmeißel: 1 St. Nr. 740500 Gr. 175
RENNSTEIG Durchschläger-Satz und Körner: 1 St. Nr. 745600 Gr. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
Schlosserhammer mit Hickory-Stiel: 1 St. Nr. 750110 Gr. 300
Schonhammer mit Nylon-Einsätzen: 1 St. Nr. 754120 Gr. 32
PB Swiss Tools Aufreiber: 1 St. Nr. 831700 Gr. 110
Kabelmesser, feststehend: 1 St. Nr. 844300 Gr. 175
Plastiköler: 1 St. Nr. 083532 Gr. 125
Isolierband, schwarz: 1 St. Nr. 083654 Gr. BLACK
Markierstift, blau: 1 St. Nr. 085154 Gr. B
PARAT® Montagetasche: 1 St. Nr. 690200

Hinweis:

Werkzeug wird lose geliefert.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb