Messtaster-Set klein, Anzahl Taster: 4

Artikel-Nr.: 559321 Katalog-Nr.: 445266
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 767.00
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Taster Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 4
Produktart Messtaster

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 559321
Katalognummer 445266
EAN / GTIN 7630041108026
Herstellernummer 00760232

Beschreibung

Passend für:

TESA-HITE Magna Nr. 445240, TESA-Hite Magna Nr. 445260, TESA HITE Nr. 445245, TESA HITE Nr. 445261, TESA MICRO-HITE Nr. 445264; 445285; 445287; TESA MICRO-HITE plus M Nr. 445275; 445290, TESA-HITE plus M Nr. 445270.

Inhalt:

HM-Kugel ⌀ 3 mm: Nr. 445455 Gr. 3
HM-Scheibe ⌀ 14 mm: Nr. 445456 Gr. 14
HM-Zylinder ⌀ 2 mm: Nr. 445457 Gr. 2
Taststab ⌀ 6 mm, Radius 2,5 mm: Nr. 445458 Gr. 2,5

Lieferumfang:

Inklusive Kunststoffbox.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb