Digitales Höhenmessgerät TESA-HITE MAGNA, Typ: 400

Artikel-Nr.: 703403 Katalog-Nr.: 445240
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 3’532.51
inkl. vRG CHF 7.51

  • CHF 583.74 /Stk.
  • CHF 529.69 /Stk.
  • CHF 90.80 /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: Werksnorm
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: TESA Link Connector TLC
  • IP-Schutzart: IP 55
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 0 mm - 415 mm
maximaler Anwendungsbereich 0 mm - 570 mm
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Ziffernschrittwert umschaltbar 0,001 / 0,005 / 0,01 mm
Fehlergrenze (L = Messlänge in mm) 8 µm
Wiederholpräzision (2 σ) <3 µm
Verfahrmethode des Messschlitten manuell
Schnittstelle TESA Link Connector TLC
IP-Schutzart IP 55
Energieversorgung Akkubetrieben; Netzbetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Messkraft 1,5 ± 0,5 N
Messtechnik digital
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart Höhenmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 703403
Katalognummer 445240
EAN / GTIN 7630041143614
Herstellernummer 00730082

Beschreibung

Ausführung:

Hochgenaue, sehr robuste, manuell verstellbare Höhenmessgeräte. Dynamische Werkstückantastung mit stets gleicher Messkraft. Einfache Bedienung durch große Ziffernanzeige und Symbole für Messfunktionen.
  • Magnetisches Messsystem TESA Magna-μ für härteste Umgebungsbedingungen.
  • Großer übersichtlicher Bildschirm mit Ziffernhöhe 21 mm und intuitiven Symbolen. Farbdisplay und Hintergrundbeleuchtung für eine verbesserte Ablesbarkeit.
  • Sehr lange Batterielebensdauer für netzunabhängiges Messen.
  • Benutzerfreundliche Anwendung durch mehrsprachige Kontexthilfe in den aktiven Funktionen.
  • Deutlich schnellere Messung der Umkehrpunkte (Min, Max, ⌀) durch patentierte Quickcenter Dynamic Technologie.

Vorteil:

Besonders geeignet für den Einsatz in Fertigungsbereichen. Hohe Unempfindlichkeit gegenüber festen und flüssigen Verunreinigungen. Vorderseite des Panel IP65 geschützt, Messsystem IP55 geschützt.

Funktion:

IP55: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Zum Messen von Höhen- und Stufenmaßen, Durchmesser, Bohrungsabständen, Nutenbreiten und Parallelitätsabweichungen, etc.

Lieferumfang:

Basisgerät mit Bedienpult, Messeinsatzhalter, Referenzstück, Netzkabel, Standard-Messeinsatz mit Hartmetallkugel ⌀ 5 mm, Netzteil 110 – 240 V, wiederaufladbarer Li-Ion-Akku. SCS-Kalibrierschein.

Sonderzubehör:

Diverses Sonderzubehör auf Anfrage lieferbar. Messtaster-Set Nr. 445266 und Nr. 445267, Funksender TLC-BLE Nr. 498921, Datenkabel Nr. 498918.

Hinweis:

Originalverpackung zum sicheren Transport und Rekalibrierung des Höhenmessgerätes bitte aufbewahren.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb