Akku-Nass-/Trockensauger, Typ: M18VC2-0

Artikel-Nr.: 543094 Katalog-Nr.: 070230
Preis pro 1 Stück
inkl. vRG CHF 0.68
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 18 V
  • Volumenstrom: 1.300

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 18 V
Herstellerbezeichnung M18VC2-0
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Behältervolumen 7,5 l
Länge Saugschlauch 0,47 m
Volumenstrom 1.300 l/min
Gewicht ohne Akku 5,3 kg
Produktart Nass- und Trockensauger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 543094
Katalognummer 070230
EAN / GTIN 4002395243037
Herstellernummer 4933464029
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

Tragbarer und leistungsstarker 18 V Akku-Nass-/Trockensauger.
  • 80 mbar Unterdruck.
  • Laufzeit bis zu 30 Minuten mit einer Akkuladung (9,0 Ah).
  • Integrierte Ausblasfunktion.
  • HEPA-Filter fängt 99,97 % aller Staubpartikel auf.
  • Behältervolumen fest / flüssig: 9,8 / 7,5 l.
  • Luftstrom 1300 l/min

Lieferumfang:

Inklusive Filter, Saugschlauch, Grobschmutzdüse und Fugendüse.
Ohne Akku und ohne Ladegerät.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073816; Nr. 073827 und Nr. 073840.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb