{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Milwaukee Typ B 12 V | |
| Herstellerbezeichnung | M12FVCL-0 | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 0 | |
| Akkuart | Lithium-Ion | |
| Akkuspannung | 12 V | |
| Behältervolumen | 6,1 l | |
| Länge Saugschlauch | 0,5 m | |
| Volumenstrom | 1.275 l/min | |
| Gewicht ohne Akku | 4,5 kg | |
| Produktart | Nass- und Trockensauger |
| Artikelnummer | 172806 | |
| Katalognummer | 070230 | |
| EAN / GTIN | 4058546341190 | |
| Herstellernummer | 4933478186 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |