{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm | DIN 8350 C | |
| Klingenlänge | 250 mm | |
| Klingenbreite | 16 mm | |
| ganze Länge | 370 mm | |
| Ausführung Griff | Holzheft lackiert | |
| Werkstoff Griff | Holz | |
| Werkstoff Klinge | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Produktart | Schaber |
| Artikelnummer | 535922 | |
| Katalognummer | 836010 | |
| EAN / GTIN | 4049002002991 | |
| Herstellernummer | 462 250 0 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com |