Dreikant-Hohlschaber, Klingenlänge: 100mm

Artikel-Nr.: 535918 Katalog-Nr.: 836010
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 5.30
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Klingenlänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 8350 C
Klingenlänge 100 mm
Klingenbreite 14 mm
ganze Länge 200 mm
Ausführung Griff Holzheft lackiert
Werkstoff Griff Holz
Werkstoff Klinge Chrom-Vanadium-Stahl
Produktart Schaber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 535918
Katalognummer 836010
EAN / GTIN 4049002006791
Herstellernummer 462 100 0
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Ausführung:

Dreikant-Hohlprofilklinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, Holzheft lackiert.

Norm:

DIN 8350 C

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb