• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Digitale Innenmessschraube mit Datenausgang, Messbereich: 50-60mm

Artikel-Nr.: 523468 Katalog-Nr.: 428930
Neuheit

  • CHF 9.84 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 6.70 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen

  • CHF 62.70 /Stk.
  • CHF 47.40 /Stk.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: DIN 863
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 52
  • Messwertsicherung: MAHR Reference-Lock-System

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 863
Messbereich 50 mm - 60 mm
Ablesung 0,001 mm
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Fehlergrenze 0,005 mm
Maß a 0,5 mm
Standardmesstiefe 79 mm
Messtiefe mit Verlängerung 229 mm
Schnittstelle RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 52
Messwertsicherung MAHR Reference-Lock-System
Messtechnik digital
Verpackung stabile Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Produktart 3-Punkt-Innenmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 523468
Katalognummer 428930
EAN / GTIN 4059192010980
Herstellernummer 4191130
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Einfache, direkte Ablesung über kontraststarke Digitalanzeige. Sofort messbereit durch Reference-System. Das REFERENCE-Messsystem speichert und behält die gesetzte Nullposition, auch nach erneutem Einschalten. Die Lock-Funktion verhindert Messfehler durch versehentliches Betätigen der Bedientasten. Umschaltbar von Relativ- auf Absolutmessung. Anschlussgewinde zum einfachen Wechseln der Messköpfe. Selbstzentrierender Messkopf, ab 12mm mit HM-Messbacken. Ab 40mm Messkopf aus Aluminium zur Gewichtsersparnis. Ab 12mm für Messung bis Bohrungsgrund.

Funktion:

IP52: Es besteht Schutz gegen schräg fallendes Wasser (Tropfwasser), bis 15° gegenüber normaler Betriebslage und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Verlängerung Nr. 428950, Datenkabel Nr. 498940, Einstellringe Nr. 484030.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb