{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm | DIN 863 | |
| Messbereich | 10 mm - 12 mm | |
| Ablesung | 0,001 mm | |
| Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
| Fehlergrenze | 0,004 mm | |
| Maß a | 1,8 mm | |
| Standardmesstiefe | 58 mm | |
| Messtiefe mit Verlängerung | 133 mm | |
| Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle | |
| IP-Schutzart | IP 52 | |
| Messwertsicherung | MAHR Reference-Lock-System | |
| Messtechnik | digital | |
| Verpackung | stabile Box | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
| Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
| Produktart | 3-Punkt-Innenmessschraube |
| Artikelnummer | 523461 | |
| Katalognummer | 428930 | |
| EAN / GTIN | 4059192010911 | |
| Herstellernummer | 4191122 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |