HSK-Kühlmittelrohr, für HSK: 32

Artikel-Nr.: 523102 Katalog-Nr.: 309880
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 13.10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für HSK Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Aufnahme HSK 32
Gewinde M M10×1
⌀ D 6 mm
Gesamtlänge L 26 mm
maximaler Druck 120 bar
Winkelbeweglichkeit ±1 Grad
Oberflächenbehandlung poliert
Produktart Kühlmittelrohr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 523102
Katalognummer 309880
EAN / GTIN 2050001707819
Herstellernummer 309880 32
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Spezial-O-Ring bis 120 bar, Winkelbeweglichkeit von ±1°, poliert, mit 2 Dichtringen.
Kühlmittelresistente Viton®-Dichtungen.
  • Feinpolierte Oberfläche, gehärtet und brüniert.
  • Zwei polierte Übergangsradien.
  • Volle Beweglichkeit durch zwei O-Ringe.
  • Vergütete Gewindehülsen mit gewalzten, hochverdichteten Gewindeflanken.

Beschreibung:

HSK-Kühlmittelrohr – kleines Bauteil mit großer Wirkung! Bei bis zu einigen tausend Werkzeugwechseln pro Tag ist es wichtig eine saubere und vor allem prozesssichere Schnittstelle zwischen Kühlmittelrohr und Dichtung der Maschinenspindel zu gewährleisten.

Passend für:

HSK-Werkzeugaufnahmen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb