{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| passend für Aufnahme | HSK 100 | |
| Gewinde M | M24×1,5 | |
| ⌀ D | 16 mm | |
| Gesamtlänge L | 43,5 mm | |
| maximaler Druck | 120 bar | |
| Winkelbeweglichkeit | ±1 Grad | |
| Oberflächenbehandlung | poliert | |
| Produktart | Kühlmittelrohr |
| Artikelnummer | 230662 | |
| Katalognummer | 309880 | |
| EAN / GTIN | 4045197273956 | |
| Herstellernummer | 309880 100 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |