{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| passend für Steilkegel | 50 | |
| Bohrungseigenschaft | mit Bohrung | |
| Anzugsbolzen-Norm | ISO 7388-3 | |
| Bund-⌀ D | 36 mm | |
| Kopf-⌀ D1 | 28 mm | |
| Gesamtlänge L | 74 mm | |
| L1 | 34 mm | |
| Gewinde M | M24 | |
| Winkel A | 15 Grad | |
| maximales Anzugsdrehmoment | 150 Nm | |
| passend für Steilkegel mit Farbcode | SK 50 | |
| Schlüsselweite | 19 mm | |
| Produktart | Anzugsbolzen |
| Artikelnummer | 523098 | |
| Katalognummer | 308605 | |
| EAN / GTIN | 4045197554536 | |
| Herstellernummer | 308605 50 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |