Anzugsbolzen, 18CrNiMo7 Form A, mit Bohrung, passend für Steilkegel: 40

Artikel-Nr.: 523097 Katalog-Nr.: 308605
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 14.65
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Steilkegel Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Anzugsbolzen-Norm: ISO 7388-3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Steilkegel 40
Bohrungseigenschaft mit Bohrung
Anzugsbolzen-Norm ISO 7388-3
Bund-⌀ D 23 mm
Kopf-⌀ D1 19 mm
Gesamtlänge L 54 mm
L1 26 mm
Gewinde M M16
Winkel A 15 Grad
maximales Anzugsdrehmoment 50 Nm
passend für Steilkegel mit Farbcode SK 40
Schlüsselweite 19 mm
Produktart Anzugsbolzen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 523097
Katalognummer 308605
EAN / GTIN 4045197554529
Herstellernummer 308605 40
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

Der Werkzeughalter wird über den Anzugsbolzen vom Spanngreifer der Spindel fest in die Spindel gezogen. Anzugsbolzen gibt es in verschiedenenAusführungen. Sie stellen ein wichtiges Bindeglied zwischen Maschine und Werkzeug. Die Anforderungen an Genauigkeit, Festigkeit und Zuverlässigkeit von Anzugsbolzen sind hoch.

Verwendung:

  • Für Werkzeuge mit Steilkegelschaft DIN 69871 und JIS B 6339 (MAS-BT).
  • In Bearbeitungszentren (Maschinen mit automatischem Werkzeugwechsler).
  • In NC-Maschinen (Maschinen ohne automatischem Werkzeugwechsler).

Hinweis:

Bei Montage des AB auf korrektes Anzugsmoment achten.
ISO 7388-3 entspricht alter Norm DIN 69872.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb