Schruppfräser HSS-PM, TiAlN, ⌀ js14 DC: 14mm

Artikel-Nr.: 520017 Katalog-Nr.: 192541
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 101.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ js14 DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: HSS PM
  • Norm: DIN 844 B
  • Fräsprofil: WR
  • Toleranz Nenn-⌀: js14
  • Zähnezahl Z: 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 14 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff HSS PM
Norm DIN 844 B
Fräsprofil WR
Toleranz Nenn-⌀ js14
Zähnezahl Z 3
Spiralwinkel 36 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Schaft DIN 1835 B mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 53 mm
Gesamtlänge L 110 mm
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,7 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend 0,055 mm
Farbring gelb
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 520017
Katalognummer 192541
EAN / GTIN 4045197547552
Herstellernummer 192541 14
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
138
INOX < 900 N/mm²
M
23
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit hinterschliffenem Kordelprofil.
Stirnschneidengeometrie zum Tauchen.
  • Weiträumige, feinstgeschliffene Span-Nuten.
  • Spezieller Spanwinkel für Alu und NE-Metalle.

Für höchste Ansprüche an Zerspanungsleistung.

Vorteil:

Die großen Spanräume sind für hohe Zerspanungsvolumen geeignet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb