{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneiden-⌀ DC | 10 mm | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schneidstoff | HSS PM | |
| Norm | DIN 844 B | |
| Fräsprofil | WR | |
| Toleranz Nenn-⌀ | js14 | |
| Zähnezahl Z | 3 | |
| Spiralwinkel | 36 Grad | |
| Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
| Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
| Innenkühlung | nein | |
| Schneidenlänge Lc | 45 mm | |
| Gesamtlänge L | 95 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
| Eckenfasenbreite bei 45° | 0,5 mm | |
| Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
| Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend | 0,04 mm | |
| Farbring | gelb | |
| Produktart | Eckfräser |
| Artikelnummer | 520015 | |
| Katalognummer | 192541 | |
| EAN / GTIN | 4045197547538 | |
| Herstellernummer | 192541 10 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |