{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Antrieb | 8IP6 | |
| Gewinde | M3 | |
| Gesamtlänge | 7,6 mm | |
| Anzugsmoment | 2,25 Nm | |
| Produktart | Schraube |
| Artikelnummer | 483050 | |
| Katalognummer | 239652 | |
| EAN / GTIN | 4047109089334 | |
| Herstellernummer | N00 57251 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |