{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Antrieb | 6IP | |
| Gewinde | M2,2 | |
| Gesamtlänge | 4,8 mm | |
| Anzugsmoment | 1,01 Nm | |
| Produktart | Schraube |
| Artikelnummer | 357592 | |
| Katalognummer | 239652 | |
| EAN / GTIN | 4047109024342 | |
| Herstellernummer | N00 57660 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |