Sicherungsringzange, Typ: A11

Artikel-Nr.: 482049 Katalog-Nr.: 719905
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 14.60
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Verwendung Sicherungsringzangen: Außenring gewinkelt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verwendung Sicherungsringzangen Außenring gewinkelt
ganze Länge 135 mm
für Außen-Sicherungsringe-⌀ 10 mm - 25 mm
Spitzen-⌀ 1,3 mm
Norm DIN 5254 B
Form B
Backenform 90° abgewinkelt
Griff mit Kunststoff überzogen
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche schwarz atramentiert
Spitze austauschbar nein
Produktart Sicherungsringzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 482049
Katalognummer 719905
EAN / GTIN 4045197493118
Herstellernummer 719905 A11
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Form B − abgewinkelte Backen 90°.

Verwendung:

Zum Ein- und Ausbau von Sicherungsringen.

Norm:

DIN 5254 A und B − für Außensicherungsringe.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb