Sicherungsringzange, Typ: A1

Artikel-Nr.: 478444 Katalog-Nr.: 719905
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 13.25
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Verwendung Sicherungsringzangen: Außenring gerade

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Verwendung Sicherungsringzangen Außenring gerade
ganze Länge 135 mm
für Außen-Sicherungsringe-⌀ 10 mm - 25 mm
Spitzen-⌀ 1,3 mm
Norm DIN 5254 A
Form A
Backenform gerade
Griff mit Kunststoff überzogen
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche schwarz atramentiert
Spitze austauschbar nein
Produktart Sicherungsringzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 478444
Katalognummer 719905
EAN / GTIN 4045197493064
Herstellernummer 719905 A1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Form A − gerade Backen.

Verwendung:

Zum Ein- und Ausbau von Sicherungsringen.

Norm:

DIN 5254 A und B − für Außensicherungsringe.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb