Ring-Maulschlüssel SW 9 mm Aussen Doppelsechskant

Artikel-Nr.: 470485 Katalog-Nr.: Z613999
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 12.80
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kopfstärke (a1) 8 mm
Schlüsselweite 9 mm
Kopfbreite (b2) 21 mm
Kopfbreite (b1) 14 mm
Kopfstärke (a2) 5 mm
Antrieb Aussen Doppelsechskant-Tractionsprofil
Länge 143 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 470485
Katalognummer Z613999
EAN / GTIN 4000896023325
Herstellernummer 600N-9

Beschreibung

Ausführung:

  • Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt
  • Lange schlanke Ausführung
  • Schlanke Köpfe