Ring-Maulschlüssel SW 29 mm Aussen Doppelsechskant

Artikel-Nr.: 2187660 Katalog-Nr.: Z613999
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 46.90
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kopfstärke (a1) 17 mm
Schlüsselweite 29 mm
Kopfbreite (b2) 60 mm
Kopfbreite (b1) 42 mm
Kopfstärke (a2) 12 mm
Antrieb Aussen Doppelsechskant-Tractionsprofil
Länge 380 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2187660
Katalognummer Z613999
EAN / GTIN 4000896023226
Herstellernummer 600N-29

Beschreibung

Ausführung:

  • Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt
  • Lange schlanke Ausführung
  • Schlanke Köpfe