{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm | Werksnorm | |
| Messbereich | 100 mm - 200 mm | |
| Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
| Messtechnik | analog | |
| Anzahl Messschrauben | 4 | |
| Anzahl Einstellmaße | 2 | |
| Verpackung | stabile Box | |
| Produktart | Bügelmessschraube |
| Artikelnummer | 452927 | |
| Katalognummer | 420415 | |
| EAN / GTIN | 4059192003739 | |
| Herstellernummer | 4134051 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |