Bügelmessschrauben-Satz Micromar, Messbereich: 0-100mm

Artikel-Nr.: 369624 Katalog-Nr.: 420415
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 402.00

  • CHF 6.70 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen

  • CHF 159.45 /Stk.
  • CHF 283.22 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: Werksnorm
  • Messtrommel-Teilung: 1/50
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 0 mm - 100 mm
Messtrommel-Teilung 1/50 mm
Messtechnik analog
Anzahl Messschrauben 4
Anzahl Einstellmaße 2
Verpackung stabile Box
Produktart Bügelmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 369624
Katalognummer 420415
EAN / GTIN 4059192003722
Herstellernummer 4134050
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Bügelmessschrauben Nr. 420410.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb