{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 374/376 | M22 − M24 | |
| für Gewinde-Schaft-⌀ d2 | 18 mm | |
| für Vierkant K1 | 14,5 mm | |
| für Einspannlänge l1 | 43 mm | |
| Verlängerung ⌀ D3 | 18 mm | |
| Verlängerung ⌀ D4 | 26 mm | |
| Verlängerung K2 | 14,5 mm | |
| Verlängerung L2 | 100 mm | |
| Verlängerung L3 | 200 mm | |
| Produktart | Verlängerung |
| Artikelnummer | 452812 | |
| Katalognummer | 338405 | |
| EAN / GTIN | 4067263109051 | |
| Herstellernummer | 338405 13 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |