Gewindebohrer-Verlängerung, Typ: 3L

Artikel-Nr.: 410509 Katalog-Nr.: 338405
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 147.50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 371 M4
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 374/376 M6
für Gewinde-Schaft-⌀ d2 4,5 mm
für Vierkant K1 3,4 mm
für Einspannlänge l1 23 mm
Verlängerung ⌀ D3 6 mm
Verlängerung ⌀ D4 8,4 mm
Verlängerung K2 4,9 mm
Verlängerung L2 70 mm
Verlängerung L3 230 mm
Produktart Verlängerung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 410509
Katalognummer 338405
EAN / GTIN 4067263108160
Herstellernummer 338405 3L
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Lange bzw. überlange Version.
  • Das vordere Ende der Verlängerung ist als Spannzange ausgebildet. Durch handfestes Anziehen der gerändelten Spannmutter wird die Spannzange mit dem Gewindebohrer geklemmt.
  • Die Drehmoment-Übertragung erfolgt über den Vierkant.
  • Das hintere Ende der Verlängerung entspricht DIN, sodass die Verlängerung in Gewindebohrer-Schnellwechsel-Einsätzen oder Gewindebohrer-ER-Spannzangen mit Vierkant aufgenommen werden kann.

Verwendung:

Zum Gewindeschneiden an unzugänglichen Stellen, wie z. B. an tieferliegenden Aussparungen, Absätzen, Störkanten an Vorrichtungen, extrem tief liegenden Innengewinden oder unmittelbar an Gusswänden.

Hinweis:

Alternative Sechskant-Spannzange zur Fixierung des Gewindebohrers auf Anfrage erhältlich.