{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gewinde-Schneidbereich | M1 - M12 | |
| Aufnahme | HSK-A 100 | |
| Aufnahme-Norm | DIN 69893 | |
| Innenkühlung | ja, mit max. 50 bar | |
| Längenausgleich Druck | 0,2 mm | |
| Längenausgleich Zug | 1 mm | |
| Außen-⌀ D | 43 mm | |
| Innen-⌀ D1 | 20 mm | |
| Auskraglänge A-Maß | 70 mm | |
| passend für ER-Größe | 11 / 16 | |
| Form | A | |
| Produktart | Gewindeschneidfutter |
| Artikelnummer | 452806 | |
| Katalognummer | 338115 | |
| EAN / GTIN | 4062406112097 | |
| Herstellernummer | 338115 M1-12 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |