PrecisionBit für Schlitz, 1/4 Zoll E 6,3, Schneidenbreite / ganze Länge: 5,5mm

Artikel-Nr.: 411280 Katalog-Nr.: 674257
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 3.80
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
87 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite / ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Serie PrecisionBits
Schneidenbreite 5,5 mm
Schneidenstärke 0,8 mm
ganze Länge 50 mm
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
Bit-Sechskantschaft E 6,3
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 411280
Katalognummer 674257
EAN / GTIN 7610733221493
Herstellernummer E6.100/3

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäften Nr. 675000675050.

Verwendung:

Für Schlitzschrauben DIN 3127.

Norm:

DIN ISO 1173

Werkstoff:

Hochfester Sonderstahl mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb