{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | PrecisionBits | |
| Schneidenbreite | 3,5 mm | |
| Schneidenstärke | 0,5 mm | |
| ganze Länge | 50 mm | |
| Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | |
| Bit-Sechskantschaft | E 6,3 | |
| Produktart | Bit-Werkzeug |
| Artikelnummer | 411277 | |
| Katalognummer | 674257 | |
| EAN / GTIN | 7610733221462 | |
| Herstellernummer | E6.100/1 |